Schleiffett Riegel Unipol®, Werkstoffeignung: ALU

Artikel-Nr.: 558190 ALU
Preis pro 1 Stück (19,75 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkstoffeignung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoffeignung Aluminium
Gewicht 600 g
Produktart Schleifpaste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558190 ALU
EAN / GTIN 2050001911629
Herstellernummer L759001023
Hersteller/verantwortliche Person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Beschreibung

Ausführung:

Festes Schleiffett in homogener Riegelform. Verhindert Zuschmieren des Schleifbandes beim Aluminiumschliff und senkt die Temperatur im Schleifprozess bei allen Werkstoffen.

Verwendung:

Zum Auftragen auf das Schleifband.