Schleifband Normalkorund (A) KK711X, 100×1000 mm, Körnung: 180

Artikel-Nr.: 558040 180
Preis pro 1 Stück (5,72 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,72 € / 1 Stück
    (5,72 € / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    4,77 € / 1 Stück
    (4,77 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KK711X
Inhalt 1 St.
Form gerade
Schleifmittel Breite 100 mm
Schleifmittel Länge 1 000 mm
Trägerteller Gewebe
Antriebsmaschine Stationäre Schleifmaschine
Schleifmittelunterlage Gewebe
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 180 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Guss; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558040 180
EAN / GTIN 4018875382851
Herstellernummer 738285
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Kunststoff, GFK
 
10
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Universalschleifband mit Normalkorund (A) bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt.
Robustes X-Gewebe für hohen Materialabtrag auf stationären Schleifmaschinen.

Verwendung:

Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: Stahl, NE-Metalle, Guss, Aluminium-Legierungen, Holz.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.