Slipband normalkorund (A) KK711X 180

Art-nr: 558040 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    66,93  SEK / st.
  • Från 10st.
    55,76  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
88 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KK711X
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 180
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 100 mm
Slipbandets längd 1 000 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558040 180
EAN/GTIN 4018875161999
Tillverkarens nummer 738285

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plast, glasfiberarmerad plast
 
10
Trä
 
23
torrt
 

Benämning

Utförande:

Universalslipband bestrött med normalkorund (A). Slipmedelsunderlaget är optimalt avstämt till kornstorleken och slipbandets typ.
Robust X-väv för stor materialavverkning med stationära slipmaskiner.

Användningsdata:

Universellt användbara på alla vanliga material: Stål, ickejärnmetall, gjutgods, aluminiumlegeringar, trä.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen