• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombispanner mit schwarzem Handgriff

Artikel-Nr.: 558028
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558028
EAN / GTIN 4020772018641
Herstellernummer 558028
L-Nummer L30110 101799
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kombispanner mit schwarzem Handgriff, verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Gewicht: 340 g
  • Größe: 1
  • A: 17,0
  • B: 33
  • C: 40
  • D: 5,5
  • E: 15
  • F: 0,5
  • G: 22
  • H: 36,0
  • H1: 74
  • H2: 62
  • HW1
    min.
    : 25
  • HW1
    max.
    : 32
  • HW2
    min.
    : 5
  • HW2
    max.
    : 10
  • I: 12
  • K: 7,5
  • L: 150
  • M: 34,5-39,5
  • N: 53
  • P: 55

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb