Remolque combinado con empuñadura negro

Número de artículo: 558028
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 558028
EAN / GTIN 4020772018641
Número del fabricante 558028
Número L L30110 101799
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Remolque combinado con empuñadura negro, galvanizado y pasivado.
Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • peso: 340 g
  • Tamaño: 1
  • A: 17,0
  • An: 33
  • C: 40
  • D: 5,5
  • E: 15
  • F: 0,5
  • G: 22
  • H: 36,0
  • H1: 74
  • H2: 62
  • HW1
    mín.
    : 25
  • HW1
    máx.
    : 32
  • HW2
    mín.
    : 5
  • HW2
    máx.
    : 10
  • I: 12
  • K: 7,5
  • L: 150
  • M: 34,5-39,5
  • N: 53
  • P: 55