Remorque combinée avec poignée noir

Réf.: 558028
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 558028
EAN / GTIN 4020772018641
Réf. fabricant 558028
Article hors catalogue L30110 101799
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Remorque combinée avec poignée noir, galvanisé et passivé.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Poids: 340 g
  • Réf.: 1
  • A: 17,0
  • B: 33
  • C: 40
  • D: 5,5
  • E: 15
  • F: 0,5
  • G: 22
  • H: 36,0
  • H1: 74
  • H2: 62
  • HW1
    min.
    : 25
  • HW1
    max.
    : 32
  • HW2
    min.
    : 5
  • HW2
    max.
    : 10
  • I: 12
  • K: 7,5
  • L: 150
  • M: 34,5-39,5
  • N: 53
  • P: 55
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
Connectez-vous