Universal-Schleifreiniger, 80×50×20 mm, Typ: G

Artikel-Nr.: 557665 G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
1 St.
Form
flach
Schleifmittel Breite
50 mm
Schleifmittel Länge
80 mm
Schleifmittel Höhe
20 mm
Feinheitsgrad
grob
Schleifmittelunterlage
Schaumstoff
Bindung
Elastisch
Herstellerbezeichnung
Universal-Schleifreiniger Typ G
Härtegrad
mittel
Inhalt Einheit
Stück
Produktart
Schleifblock
Schleifmittel
Edelkorund rosa (AR)
Werkstoffgruppe
Multimaterial

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557665 G
EAN / GTIN 4069515039918
Herstellernummer 557665 G
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Handschleifklotz, mit elastisch gebundenem Schleifkorn vollständig durchsetzt (hohe Standzeit, vollständiger Aufbrauch möglich). Durch die offenporige Bindung setzt sich der Schleifkörper nie zu. Für Nass- und Trockenschliff geeignet. Wasser- und ölbeständig.
Ausführung mit Edelkorund.

Verwendung:

Universell zum Reinigen, Polieren, Glätten, Mattieren und Schleifen von allen Materialien.

Hinweis:

Wasser, Petroleum, Pasten oder ähnliche Zusätze erhöhen die Wirkung.