Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel, 115 mm × 50 m, Körnung: 600

Artikel-Nr.: 556985 600
Rabatt
83,00 €
Preis pro 1 Stück (1,29 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Länge
50 000 mm
Bindung
Harz und Kunstharz
Produktart
Schleifrolle
Schleifmittel
Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh)
600 Mesh
geeignet für Material
Holz
Werkstoffgruppe
Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 556985 600
EAN / GTIN 4069515062251
Herstellernummer 556985 600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes, robustes und hochflexibles Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem Normalkorund (A). Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.
Sparrolle in breiter Ausführung 115 mm für alle gängigen Schwingschleifer. Praktische Entnahme aus der Rollenmitte garantiert einen sauberen Arbeitsplatz und beschädigungsfreie Verwendung der Schleifrolle bis zum Schluss.

Verwendung:

Ideal für Metall. Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.