Úsporná role brusné tkaniny (A) robustní, vysoce pružná, 115 mm × 50 m, Zrnitost: 600

Artiklové číslo: 556985 600
Sleva
1 859,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 32,36 / 1 Metre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka brusiva
50 000 mm
Pojivo
Pryskyřice a umělá pryskyřice
Druh produktu
Brusné kolečko
Brusiva
normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina)
600 mesh
vhodné pro materiál
dřevo
Materiálová skupina
Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 556985 600
EAN / GTIN 4069515062251
Číslo výrobce 556985 600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hustě tkaná, robustní a velmi pružná bavlněná tkanina (odolná vůči oleji a petroleji) s rovnoměrně rozmístěným normálním korundem (A) vázaným plně syntetickou pryskyřicí. Ideální přizpůsobení geometrii obrobku. Nejvyšší brusný výkon a dlouhá životnost.
Úsporná role v širokém provedení 115 mm pro všechny běžné vibrační brusky. Praktické odebírání ze středu role zaručuje čisté pracoviště a využití brusné role bez poškození až do konce.

Použití:

Ideální na kov. Vhodné i na opracování dřeva a laků.

Ke stažení & dokumenty