{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schleifmittel Länge | 50 000 mm | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Produktart | Schleifrolle | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 120 Mesh | |
| geeignet für Material | Holz | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 556967 120 | |
| EAN / GTIN | 4069515061995 | |
| Herstellernummer | 556967 120 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |