Schleifgewebe-Sparrolle (A) robust, hochflexibel, 40 mm × 50 m, Körnung: 100

Artikel-Nr.: 556967 100
Rabatt
24,50 €
Preis pro 1 Stück (0,38 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Länge
50 000 mm
Feinheitsgrad
mittel
Bindung
Harz und Kunstharz
Verpackung
Kiste / Kasten / Box
Produktart
Schleifrolle
Schleifmittel
Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh)
100 Mesh
geeignet für Material
Holz
Werkstoffgruppe
Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 556967 100
EAN / GTIN 4069515061988
Herstellernummer 556967 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes, robustes und hochflexibles Baumwollgewebe (öl- und petroleumfest) mit gleichmäßig gestreutem, vollkunstharzgebundenem Normalkorund (A). Ideale Anpassung an Werkstückgeometrie. Höchste Schleifleistung und lange Standzeit.
Sparrolle in praktischer Spenderbox mit Sichtschlitz für schnelle Füllstandserkennung.

Verwendung:

Ideal für Metall. Auch für Holz- und Lackbearbeitung geeignet.