Schleifgewebe (A) robust, hochflexibel, 230×280 mm, Körnung: 150

Artikel-Nr.: 556850 150
Rabatt
0,79 €
Preis pro 1 Stück (9,53 € / 1 Quadratmeter)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,61 € 0,79 € / 1 Stück
    (9,53 € / 1 Quadratmeter)
  • ab 50 Stück
    0,51 € 0,66 € / 1 Stück
    (7,97 € / 1 Quadratmeter)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
225 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Form
flach
Schleifmittel Breite
280 mm
Schleifmittel Länge
230 mm
Feinheitsgrad
mittel
Schleifmittelunterlage
Gewebe
Inhalt Einheit
Stück
Produktart
Schleifblatt
Schleifmittel
Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh)
150 Mesh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 556850 150
EAN / GTIN 4069515061919
Herstellernummer 556850 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem Normalkorund (A). Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit. Blattgröße 230×280 mm.
Sehr robustes und hochflexibles Schleifgewebe (öl- und petroleumfest). Passt sich ideal an die Werkstückgeometrie an. Lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen, ohne zu fransen.

Verwendung:

Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).