Poliervlies Tuchring-Set, 3-teilig zum Einebnen, Ring-⌀: 200mm

Artikel-Nr.: 555730 200
Setpreis 3 Stück (23,27 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelunterlage Filz
Anzahl Teile 3
Umfangsgeschwindigkeit empfohlen min. 25 m/s
Umfangsgeschwindigkeit empfohlen max. 30 m/s
Durchmesser Ring 200 mm
Breite Ring 14 mm
Durchmesser Reduzierring 14 mm; 16 mm
Durchmesser Bohrung 20 mm
Antriebsmaschine Stationäre Schleifmaschine
Werkstoffeignung INOX; NE-Metalle; alle Metalle
Produktart Tuchring
Inhalt 3

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555730 200
EAN / GTIN 4013349608147
Herstellernummer L415681302
Hersteller/verantwortliche Person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Tuch-Faltenringe sind um einen Metallkern (Aufnahme) gewickelt; Set-Inhalt jeweils drei Ringe.
Sparsamer Polierpastenverbrauch, hohe Standzeit − kein Ausfransen.
Unipol® Tuchring um Metallkern (Aufnahme) gewickelt.

Verwendung:

Die Tuch-Falten-Ringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden. Für den Einsatz mit Polierpasten. Von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur von Metallen (Umfangsgeschwindigkeit ca. 25 − 30 m/s).
Poliervlies zum Einebnen und Polieren (INOX, NE-Metalle) und Finishing ohne Hochglanzbildung.

Hinweis:

Spanndorne für Tuchringe siehe Nr. 555785.