{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 3 | |
| Umfangsgeschwindigkeit empfohlen min. | 25 m/s | |
| Umfangsgeschwindigkeit empfohlen max. | 30 m/s | |
| Durchmesser Ring | 150 mm | |
| Breite Ring | 14 mm | |
| Durchmesser Reduzierring | 14 mm; 16 mm | |
| Durchmesser Bohrung | 20 mm | |
| Werkstoffeignung | INOX; NE-Metalle; alle Metalle | |
| Produktart | Tuchring |
| Artikelnummer | 555730 150 | |
| EAN / GTIN | 4013349627872 | |
| Herstellernummer | L415681301 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |