{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Schwarzblau | |
| Herstellerbezeichnung | Vliesscheibe HD-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 80 | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Durchmesser | 50,8 mm | |
| Schleifmittel Breite | 50,8 mm | |
| Antriebsmaschine | Geradschleifer | |
| Aufnahme | Roloc™ Schnellwechselsystem | |
| Feinheitsgrad | sehr grob | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Ausführung | Extra Coarse | |
| Farbe | blau | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifvlies | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Körnungsvergleich min. | 80 | |
| Körnungsvergleich max. | 80 | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Abschleifen; Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 554058 80 | |
| EAN / GTIN | 068060671806 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |