Muela de material no tejido HD-DR, ⌀ 50,8 mm, Comparación de granulado: 80

Número de artículo: 554058 80
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    1,90 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 50 Unidad(es)
    1,59 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.091 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul negruzco
Denominación del fabricante Vliesscheibe HD-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 80
Contenido 1 ud.
Descripción de la forma Forma plana
Diámetro 50,8 mm
Anchura del abrasivo 50,8 mm
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Asiento Sistema de cambio rápido Roloc™
Grado de finura muy basto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Ligadura Resina y resina sintética
Modelo Extra Coarse
Color azul
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Comparación de grano mín. 80
Comparación de grano máx. 80
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Esmerilado; Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 554058 80
EAN / GTIN 068060671806
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar „en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Muelas abrasivas de material no tejido con grano abrasivo Cubitron (CER) agresivo combinado con tejido resistente.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Permite la eliminación y el acabado sin rebabas con una herramienta. Alta estabilidad de los cantos y larga vida útil.
Ideal para mejorar la profundidad de rugosidad después del rectificado previo con Cubitron™ II.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.° 573511 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados