{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Form | zylindrisch | |
| Durchmesser Kopf | 6 mm | |
| Länge Kopf | 18 mm | |
| Durchmesser Schaft | 6 mm | |
| Länge gesamt | 68 mm | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Länge Schaft | 50 mm | |
| Aufnahme | Schaft | |
| empfohlene Umfangsgeschwindigkeit min. | 8 m/s | |
| empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. | 25 m/s | |
| Schleifmittelunterlage | Metall | |
| Bindung | Galvanisch | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifstift | |
| Korngröße (Mesh) | 126 Mesh | |
| geeignet für Material | Glas; Guss; Hartmetall; Keramik |
| Artikelnummer | 552700 C0618 | |
| EAN / GTIN | 4045197157270 | |
| Herstellernummer | 552700 C0618 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |