Diamantschleifpaste 10 g, alkohol und wasserlöslich monokristallin, Körnung Diamantschleifpaste: 15µm

Artikel-Nr.: 552340 15
Preis pro 1 Stück (8420,00 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Diamantschleifpaste (µm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Feinheitsgrad mittel
Farbcode dunkelblau
Inhalt 10 g
Produktart Schleifpaste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552340 15
EAN / GTIN 4045197801098
Herstellernummer 552340 15
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
1
Stahl < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Stein
 
1
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Silikonfreie Diamantpaste in praktischer Dosierspritze.
Synthetischer Diamant monokristallin in 10g Spritze für großflächige Anwendung.

Verwendung:

Die in jedem Verhältnis mit Alkohol oder Wasser mischbare Bindung sorgt für einen optimalen Schmierfilm. Leichte, umweltschonende und rückstandsfreie Reinigung von Werkzeug und Werkstück mit Wasser.
Für Polierarbeiten an allen gängigen Werkzeugstählen.