Polierschleifstift Korn 400 (weiß) super fein, Kopf-⌀×Kopflänge: 10X20mm

Artikel-Nr.: 551923 10X20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,43 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    2,86 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopflänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe orange
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad extra fein
Länge Kopf 20 mm
Durchmesser Kopf 10 mm
Umfangsgeschwindigkeit empfohlen min. 10 m/s
Umfangsgeschwindigkeit empfohlen max. 15 m/s
Durchmesser Schaft 6 mm
Formbeschreibung Zylinder
Körnung 400
Werkstoffeignung INOX; NE-Metalle; Stahl; alle Metalle
Bindung Elastisch
Polierstufe Glanzpolitur
Produktart Polierstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 551923 10X20
EAN / GTIN 4062406572532
Herstellernummer 551923 10X20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierstifte mit Normalkorund (A) in gummielastischer Bindung.
GARANT-Polierstifte zeichnen sich durch hohe Standzeit zur schnellen Erzielung einer feinen gleichmäßigen Oberfläche aus. Je nach Ausführung werden gleichmäßige Feinpolituren bis hin zur Glanzpolitur erreicht. GARANT-Polierstifte können mit Abrichtwerkzeugen selbst profiliert werden.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und Polieren von Stahl, rost- und säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen und NE-Metallen. Polierschleifstifte setzen auch bei schmierenden Werkstoffen nicht zu. Zum Mattpolieren oder Anbringen optischer Effekte an rostfreien Behältern usw. Durch elastische Einbindung des Schleifkornes wird eine sehr feine Politur erzielt.
Für Kanten und raue Flächen nicht geeignet.