{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
| Slijpmiddelaanduiding | D | |
| Korrelgrootte | 400 | |
| Vormbeschrijving | Cilinder | |
| Kop-⌀ | 10 mm | |
| Koplengte | 20 mm | |
| Schacht-⌀ | 6 mm | |
| Kleur | oranje | |
| Aanbevolen omtreksnelheid | 10 m/s - 15 m/s | |
| Producttype | Polijststift |
| Artikelnummer | 551923 10X20 | |
| EAN/GTIN | 4062406572532 | |
| Nummer fabrikant | 551923 10X20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |