• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMG 120404-GN IC8150 Doppelseitige, negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatte für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5507843
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5507843
EAN / GTIN 7291075040999
Herstellernummer 5507843
L-Nummer L23950 2932

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer GN, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer GN
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.14 mm/rev