• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange) schwarz atramentiert 300 mm

Artikel-Nr.: 55 00 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Hufbeschlagzange (Karosserieabreißzange)
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz
Form Backen/ Maul spitz
Länge Backen/ Maul 20 mm
Breite Backen/ Maul 20 mm
Ausführung Backen/ Maul glatt
Schneidfase Feine Wate
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Länge Schneiden, Schneidfunktion 20 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Kneifzange
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Stahl
Oberfläche atramentiert; poliert
Herstellungsverfahren gehärtet
Länge gesamt 300 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 55 00 300
EAN / GTIN 4003773039402
Herstellernummer 55 00 300
L-Nummer L70010 1730
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • die Spezialzange für den Hufschmied
  • mit kleinem Kopf und Hufnagelumlenkung
  • auch im Karosseriebau für Demontagearbeiten geeignet
  • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 59 HRC

Merkmal:

  • Kopfbreite (W3): 20,0mm
  • Schneidenlänge mm: 20mm
  • schwarz atramentiert
  • poliert
  • Schneide mit Facette