Tricoises (tricoises pour carrosserie) noire atramentisée 300 mm

Réf.: 55 00 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tenailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 55 00 300
EAN / GTIN 4003773039402
Réf. fabricant 55 00 300
Article hors catalogue L70010 1730

Description

Description:

  • la pince spéciale pour le maréchal-ferrant
  • avec tête mince et sabot pour clou à ferrer
  • convient aussi pour les travaux de démontage dans le secteur de la carrosserie
  • tranchants trempés, dureté d'env. 59 HRC

Caractéristique(s):

  • Largeur de la tête (W3) : 20,0mm
  • Longueur de coupe mm : 20mm
  • noire et brunie à froid
  • poli
  • Tranchant avec facette