{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | GARANT Master INOX | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master INOX Frässtift beschichtet grob, HM AlTiN | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidendurchmesser Dc | 8 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 7 mm | |
| Frässtiftform | Kugel-Frässtift | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 47 mm | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Produktart | Frässtift | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 547500 D0807 | |
| EAN / GTIN | 4062406774332 | |
| Herstellernummer | 547500 D0807 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |