• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Dickenmessgerät, Tiefe Ausführung, 0-10 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 547-321A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 547-321A
EAN / GTIN 4946368851709
Herstellernummer 547-321A
L-Nummer L40010 14476
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses ABSOLUTE Digimatic Dickenmessgerät ermöglicht Ihnen das messen von Film, Papier usw. mit flachen Kontaktpunkten.

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc.
  • Alte Artikelnummer: 547-321
  • Analog Messbereich umschaltbar: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm
  • Automatisches Abschalten: Ja
  • Batterielebensdauer: Dauereinsatz: ca. 2700h
  • Bemerkungen: Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • Berechnungsfunktion (mit Formel): Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digimatic Datenausgabe: Ja
  • Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032 (3V)
  • Funktionen: Mit Messuhr ID-C 5543-710BS
  • Funktionssperre: Ja
  • Genauigkeit: +/-20 µm
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,265 X 0,187 X 0,067 M
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Max., Messtiefe: 120 mm
  • MAX/MIN BEREICH: Ja
  • Messbereich: 0 - 10
  • Messkraft: ≤ 1,5
  • Messkraft MPL: ≤1.5 N
  • Messuhr Nr.: 543-710BS
  • ON/OFF: Ja
  • Parallelität: 10 µm
  • R MPE (Wiederholpräzision): 0,0005″/0,01 mm
  • Schutzart: IP42
  • Typ: Messeinsatz aus Keramikscheiben und großem Bügel
  • Wählbare Analogbalken Auflösung: Ja
  • Zählrichtung umschaltbar: Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,01 mm
  • Ziffernschrittwert wählbar: Nein
  • Zoll/Metrisch: Metrisch
  • Zoll/Metrisch umschaltbar: Ja

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive CR2023 battery, battery lid opener, spindle lifting lever 21AZB149