Description:
Cette jauge d'épaisseur ABSOLUTE Digimatic vous permet de mesurer des films, du papier, etc. avec des points de contact plats.
Caractéristique(s):
- ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
- Alarme: Basse tension, erreur de réglage, erreur de capteur, dépassement d’affichage, etc.
- Ancien numéro d’article: 547-321
- Plage de mesure analogique commutable: Oui
- Affichage: LCD, hauteur des chiffres 11 mm
- Arrêt automatique: Oui
- Durée de vie des piles: Permanent: env. 2700 h
- Remarques: Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
- Boutons personnalisés: Oui
- Fonction de calcul (avec formule): Oui
- DATA/HOLD: Oui
- Sortie de données Digimatic: Oui
- Digimatic S1 Interface bidirectionnelle: Oui
- Numérique/analogique: Numérique
- Alimentation électrique: 1 pile CR2032 (3 V)
- Fonctions: Avec comparateur ID-C 5543-710BS
- Verrouillage des fonctions: Oui
- Précision: +/-20 µm
- Évaluation GO/+/-NG: Oui
- Taille / dimension: 0,265 X 0,187 X 0,067 M
- Fonction d’alerte de calibrage: Oui
- max. Profondeur de mesure: 120 mm
- PLAGE MAX/MIN: Oui
- Plage de mesure: 0 - 10
- Force de mesure: ≤ 1,5
- Force de mesure MPL: ≤1,5 N
- Compteur n°: 543-710BS
- ON/OFF: Oui
- Parallélisme: 10 µm
- R MPE (précision de répétition): 0,0005”/0,01 mm
- Indice de protection: IP42
- Type: Insert de mesure composé de disques en céramique et d’un grand étrier
- Barres analogiques sélectionnables Résolution: Oui
- Sens de comptage commutable: Oui
- Incrément numérique: 0,01 mm
- Valeur de pas numérique sélectionnable: Non
- Pouce/métrique: Métrique
- Commutable pouces/métrique: Oui
Livraison:
Dans un coffret Avec une pile CR2023, un ouvre-couvercle de pile, un levier de levage de broche 21AZB149