{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Lastaufnahme | Haken | |
| Messbereich min. | 0,01 N | |
| Messbereich max. | 0,1 N | |
| Ablesbarkeit | 0,005 N | |
| Produktart | Federwaage | |
| Einheit Wägebereich | Newton | |
| Anzeigeart | analog |
| Artikelnummer | 546-113 | |
| EAN / GTIN | 4946368362571 | |
| Herstellernummer | 546-113 | |
| L-Nummer | L40010 7368 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |