{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material carcasa | Plástico | |
| Toma de la carga | Gancho | |
| Capacidad de medición mín. | 0,01 N | |
| Capacidad de medición máx. | 0,1 N | |
| Precisión de lectura | 0,005 N | |
| Tipo de producto | balanza de resorte | |
| Unidad del rango de pesaje | Newton | |
| Metrología | analógico |
| Número de artículo | 546-113 | |
| EAN / GTIN | 4946368362571 | |
| Número del fabricante | 546-113 | |
| Número L | L40010 7368 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |