• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitshalbschuh LARROX Work GTX® blau Lo S3, Größe 39

Artikel-Nr.: 5426-39
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LARROX Work GTX
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau
Größe EU 39
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Textil
Material Sohle Gummi; Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Metallfrei
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht nein
profilierte Laufsohle ja
Leitergrip nein
Schutzklasse S3
Verschluss Senkel
Eigenschaft Schuh lederfrei; metallfreie Sohle
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5426-39
EAN / GTIN 4056264470208
Herstellernummer 5426-39
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hydrophobiertes Textilmaterial
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle LOWA
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
  • TPU Überkappe
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "LARROX Work GTX" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb