• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Frässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu), HM, Typ: AS0616

Artikel-Nr.: 540709 AS0616
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
nein
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Zahnung Z9
Herstellerbezeichnung
AS0616
Schneidendurchmesser Dc
6 mm
Kopflänge L3
16 mm
Frässtift, Stirnflächenausprägung
mit Stirnverzahnung
Drallrichtung
rechts
Frässtiftform
Zylinder-Frässtift
Zahnungsart
Einfachverzahnung
Zahnungsfeinheitsgrad
sehr grob
Schneidstoff
HM
Zerspanungsgruppe
N (NE-Metalle)
Beschichtung
unbeschichtet
Schnittstelle
Trennstelle 1
Länge gesamt L
50 mm
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren
Formfräsen (Gesenkfräsen) (FFO); Planfräsen (FPL); Profilfräsen (FPR)
Produktart
Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 540709 AS0616
EAN / GTIN 4045197522436
Herstellernummer 540709 AS0616
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 6 mm.
GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
Form AS Zylinder (ZYAS), mit Stirnverzahnung.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.