• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.5 hp Geradschleifer, Stahlgehäuse

Artikel-Nr.: 53808
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 53808
EAN / GTIN 0616026538085
Herstellernummer 53808
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Werkzeug verfügt über ein Stahlgehäuse für eine längere Lebensdauer. Einsatz in der Stahlverarbeitung, bei Schweißarbeiten, auf Werften, in Gießereien und vielem mehr!
  • Die Stahlgehäuse-Stabschleifer von Dynabrade bieten die Qualität und Leistung, die Sie gewohnt sind.
  • Getriebelos für geringeren Wartungsaufwand und kürzere Ausfallzeiten. Hergestellt in den USA.
  • Enthält einen 1/4″-Spannzangeneinsatz (50013), passend für die optionalen Größen 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) und 8 mm (50039)
  • Geringeres Drehmoment und höhere Drehzahl für den Einsatz mit Hartmetallfräsern, Bürsten und Schleifstiften. Das Gehäuse mit Gummibeschichtung dämpft Vibrationen und verhindert das Eindringen kalter Luft. Sicherheitsverriegelungshebel serienmäßig bei allen Modellen.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 24000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 44 mm
  • Länge (mm): 170 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,95 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb