.5 hp pravokotna brusilka, jekleno ohišje

Št. art.: 53808
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
Številka izdelka 53808
EAN/GTIN 0616026538085
Številka proizvajalca 53808
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Orodje ima jekleno ohišje, ki zagotavlja večjo vzdržljivost. Uporablja se v jeklarstvu, pri varjenju, v ladjedelnicah, livarnah in še marsikje!
  • Jeklene ročne brusilke z ohišjem znamke Dynabrade se ponašajo s kakovostjo in močjo, ki ju od njih pričakujete.
  • Brez zobnikov za manj vzdrževanja in krajše izpadne čase. Izdelano v ZDA.
  • Vključuje vložek za vpenjalno klešče 1/4″ (50013), primeren za dodatne vložke 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) in 8 mm (50039)
  • Manjši navor in višje število vrtljajev na minuto za uporabo s karbidnimi svedri, krtačami in pritrjenimi konicami. Ohišje z gumijastim oprijemom zmanjšuje vibracije in prenos hladnega zraka. Varnostna zaporna ročica je serijska oprema pri vseh modelih.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,5 hp
  • Največ. RPM: 24000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 44 mm
  • Dolžina (mm): 170 mm
  • Širina (mm): 178 mm
  • Teža (kg): 0,95 kg