• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Längsteiler 397x60 mm

Artikel-Nr.: 5326490

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Beschichtung verzinkt
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Material Stahlblech
Breite 398 mm
Höhe 60 mm
geeignet für Schubladen
Inhalt Einzelteil
Produktart Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5326490
EAN / GTIN 4010886532645
Herstellernummer 5326490
L-Nummer L60160 934
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • In 2 verschiedenen Höhen. Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die einteilbaren Schubladen
  • In 5 verschiedenen Längen für unterschiedliche Schubladentiefen
  • Aus verzinktem Stahlblech

Merkmal:

  • Geeignet für Modelle: 1502(1-5), 1504 (1-6), 2004 (Typ 1)
  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 10 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 398 mm
  • Material: Stahlblech
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein