• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Startec-Basic Schleifteller Nassschliff 100x20x20 mm D64 B Hartmetall

Artikel-Nr.: 532510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 532510
EAN / GTIN 9003175325108
Herstellernummer 532510
L-Nummer L50140 1090
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Opis:

  • With this diamond wheel you can grind all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry and a variety of shear blades.
  • Grinding wheel sets for complete machining in the diamond grain size range D126D54.
  • The wear-resistant bond and a high grain concentration significantly increase lifetimes compared to dry-grinding wheels.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: 2 - 10
  • Main dimension: D x T x H = 100 x 20 x 20

Zaleta:

  • For wet grinding
  • Long tool lifetimes
  • Cool grinding

Zastosowanie:

  • For the wet grinding of all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry as well as various shearing blades

Materiał:

  • Tungsten carbide
  • Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Tool grinding discs

Wskazówka:

  • For the wet grinding of all tungsten carbide cutting tools for the wood and metal industry as well as various shearing blades