• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P2004 U Induktiver Längenmess-taster

Artikel-Nr.: 5323013
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5323013
EAN / GTIN 4059192055066
Herstellernummer 5323013
L-Nummer L40080 1368
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Varianten ohne und mit pneumatischer Abhebung bzw. Beaufschlagung
  • Messbolzen in Kugelführung gelagert
  • Hohe Linearität über den gesamten Messbereich
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung ( EMV)
  • Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werden
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar P2004 U
  • Kompatibilität: Marposs Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2 mm
  • Standardausführung
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Kappe für seitlichen Kabelausgang, Schlüssel für Vorhubeinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N
  • Abstand unterer Anschlag MAX: 0 mm
  • Messbereich Anfang_mm: -2 mm
  • Abstand unterer Anschlag MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C