P2004 U Palpeur inductif (Marposs) ± 2,0mm

Réf.: 5323013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5323013
EAN / GTIN 4059192055066
Réf. fabricant 5323013
Article hors catalogue L40080 1368

Description

Exécution:

  • Variantes sans et avec soulèvement ou alimentation pneumatique
  • Les axes de mesure sont logés dans un guidage à billes
  • Haute linéarité sur toute la plage de mesure
  • Excellent blindage électromagnétique ( CEM)
  • Tous les palpeurs peuvent être transformés de la sortie axiale à la sortie radiale du câble grâce au capuchon fourni
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar P2004 U
  • Compatibilité : Marposs Plage de mesure du palpeur à levier, aiguille fine, palpeur : ± 2 mm
  • Exécution standard
  • Force de mesure (texte) : 0,75 N +/- 0,15 N
Livraison: Manuel d'utilisation, capuchon pour sortie latérale du câble, clé pour réglage de la course préliminaire

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
  • Plage de mesure Début_mm: -2 mm
  • Distance butée inférieure MIN: -2.2 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C