{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Karton | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Messabweichung E MPE | 0,03 mm | |
| Ablesung | 0,02 mm | |
| Ablesung | 0,001 Zoll | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß-Form | flach | |
| Feststellung | Feststellschraube oben; Momentklemmung | |
| Führung | erhöhte Führungsbahn | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Ableseteile | mattverchromt | |
| Skala verchromt | ja | |
| Produktart | Universal-Messschieber |
| Artikelnummer | 531-128 | |
| EAN / GTIN | 4946368110561 | |
| Herstellernummer | 531-128 | |
| L-Nummer | L40010 7504 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |