Pied à coulisse de haute précision, serrage par couple, 0-150 mm / 0-6 ″, 0,02 mm, métrique / pouce

Réf.: 531-128
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Carton
Matériau acier inoxydable (INOX)
Ecart de mesure E MPE 0,03 mm
Lecture 0,02 mm
Lecture pouces 0,001 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur forme plate
Blocage vis de blocage en haut; blocage instantané
Guidage glissière surélevée
Métrologie mode analogique
Lecture commutable oui
Exécution pièces de lecture chromage mat
Graduation chromée oui
Type de produit pied à coulisse universel

Identification et classification

Référence article 531-128
EAN / GTIN 4946368110561
Réf. fabricant 531-128
Article hors catalogue L40010 7504
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cet étrier ne bouge que lorsque vous activez le réglage du couple à ressort.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 522-802
  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,03 mm
  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,05 mm
  • Taille / dimension: 0,25 X 0,1 X 0,02 M
  • Plage de mesure: 0 - 150
  • Valeur de graduation: 0,02 mm/ 0,001”
  • Jauge de profondeur: Plate

Livraison:

Dans une pochette en papier avec revêtement en vinyle 123908