• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Momentklemmung 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 531-101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Karton
Material Edelstahl (INOX)
Messabweichung E MPE 0,05 mm
Ablesung 0,05 mm
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form flach
Feststellung Feststellschraube oben; Momentklemmung
Führung erhöhte Führungsbahn
Messtechnik analog
Ablesung umschaltbar ja
Ausführung Ableseteile mattverchromt
Skala verchromt ja
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 531-101
EAN / GTIN 4946368110462
Herstellernummer 531-101
L-Nummer L40010 7702
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfährt nur, wenn Sie die federbelastete Momentverstellung betätigen.

Merkmal:

  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,05 mm
  • Grenzwert der Messabweichung , S MPE: +/-0,07 mm
  • Größe / Abmessung: 0,245 X 0,095 X 0,015 M
  • Messbereich: 0 - 150
  • Skalenteilungswert: 0.05 mm
  • Tiefenmessstab: flach

Lieferumfang:

In einer Papierhülle mit Vinylüberzug 123908