Curseur de mesure Nonius, pince dynamométrique, 0-150 mm, 0,05 mm, métrique

Réf.: 531-101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Carton
Matériau acier inoxydable (INOX)
Ecart de mesure E MPE 0,05 mm
Lecture 0,05 mm
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur forme plate
Blocage vis de blocage en haut; blocage instantané
Guidage glissière surélevée
Métrologie mode analogique
Lecture commutable oui
Exécution pièces de lecture chromage mat
Graduation chromée oui
Type de produit pied à coulisse universel

Identification et classification

Référence article 531-101
EAN / GTIN 4946368110462
Réf. fabricant 531-101
Article hors catalogue L40010 7702
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cet étrier ne bouge que lorsque vous activez le réglage du couple à ressort.

Caractéristique(s):

  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,05 mm
  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,07 mm
  • Taille / dimension: 0,245 X 0,095 X 0,015 M
  • Plage de mesure: 0 - 150
  • Valeur de graduation: 0,05 mm
  • Jauge de profondeur: Plate

Livraison:

Dans une pochette en papier avec revêtement en vinyle 123908