• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″-Bohrer, Zentralstaubsauger

Artikel-Nr.: 52907
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52907
EAN / GTIN 0616026529076
Herstellernummer 52907
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • .4 hp (298 W) Absaugbohrmaschinen sind mit einer zusammenklappbaren Absaughaube ausgestattet, die sich um den Bohrer legt und so Späne und Bohrmehl effektiv auffängt.
  • Das Pistolengriff-Design verfügt über einen Auslöser für den Anlauf bei niedriger Drehzahl.
  • Luftmotor mit hohem Drehmoment; komfortabler, isolierter Werkzeuggriff.
  • Im Lieferumfang enthalten sind ein leitfähiger Schlauch und Manschetten, um den Bediener vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen. Vakuumanschluss mit einem Durchmesser von 1-1/4″ (32 mm) zum Anschluss an ein Zentralstaubsaugersystem.
  • Jedes Modell wird mit einem 1/4″-Dynachuck und einem Schlüssel geliefert.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 5500
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 298 mm
  • Länge (mm): 267 mm
  • Breite (mm): 254 mm
  • Gewicht (kg): 1,41 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit