Taladro de 1/4″, aspiración centralizada

Número de artículo: 52907
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 52907
EAN / GTIN 0616026529076
Número del fabricante 52907
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Los taladros con aspiración de 0,4 hp (298 W) incluyen una cubierta de aspiración plegable que se ajusta alrededor de la broca para recoger eficazmente las virutas y los residuos.
  • El diseño de empuñadura tipo pistola incluye un gatillo de arranque a baja velocidad.
  • Motor neumático de alto par; empuñadura cómoda y aislada.
  • Incluye manguera y puños conductores, para proteger al operario de las descargas electrostáticas (ESD). Toma de aspiración de 1-1/4″ (32 mm) de diámetro para la conexión al sistema de aspiración centralizada.
  • Cada modelo incluye un Dynachuck de 1/4″ y una llave.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Aspiradora]
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 5500
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 298 mm
  • Longitud (mm): 267 mm
  • Ancho (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 1,41 kg