• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungs-Stiftschleifer

Artikel-Nr.: 52851
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52851
EAN / GTIN 0616026528512
Herstellernummer 52851
L-Nummer L01590 631
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Bleistiftschleifer mit variabler Drehzahl von Dynabrade ermöglicht präzises Entgraten, Veredeln und Gravieren – die Drehzahl lässt sich ganz einfach an die jeweilige Anwendung anpassen. Dies ist ein unverzichtbares Werkzeug für Hersteller von Turbinenschaufeln, Werkzeug- und Formenbauer, Maschinenbaubetriebe, Feingussunternehmen, die Schmuckindustrie, Hersteller medizinischer Implantate, Verbundwerkstoffhersteller und viele weitere Branchen!
  • Hochwertiger Luftschlauch; 1/4″ (6 mm) Durchmesser und 5 Fuß (1,5 m) Länge. Über-Schlauch-Baugruppe; leitet Luft und überschüssiges Öl vom Bediener weg; Länge: 12″ (305 mm). Durchflussregelung mit variabler Drehzahl; Stellen Sie die gewünschte Drehzahl mit dem Drehregler ein – bis zu 60.000 U/min. Im Gegensatz zu Rollventilen bleibt die eingestellte Drehzahl beim Ein- und Ausschalten des Werkzeugs erhalten. „One Touch“ startet das Werkzeug mit der gewünschten Drehzahl; praktischer Druckknopf für einfache Ein- und Ausschaltung. Das Werkzeug läuft mit derselben Drehzahl an wie beim Ausschalten!
  • Ergonomischer, griffiger Griff; Der griffige, rutschfeste Griff ist isoliert und sorgt so für eine angenehme Handhabung. Große Präzisionslager; gewährleisten eine längere Standzeit als Konkurrenzmodelle. Die Spindelarretierung ermöglicht ein einfaches Festziehen der Spannzange; mit Durchgangsbohrung für einen schnellen Zubehörwechsel. Kein mühsames Hantieren mit zwei Schraubenschlüsseln! Geringer Rundlauf des Spannzangeneinsatzes; ein Rundlauf von weniger als 0,003 minimiert Vibrationen und gewährleistet eine hohe Schnittqualität.
  • Dieses Modell ist mit optionalen Spannzangeneinsätzen kompatibel: 1/16″ (51760) und 3/32″ (51674).

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 60000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 108 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,34 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb