Prodlužovací tyčová bruska

Artiklové číslo: 52851
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
Katalogové číslo 52851
EAN / GTIN 0616026528512
Číslo výrobce 52851
L-číslo L01590 631
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Bruska na tužky s proměnnými otáčkami od společnosti Dynabrade umožňuje přesné odjehlování, dokončování a gravírování, přičemž otáčky lze snadno přizpůsobit konkrétnímu použití. Jedná se o nepostradatelný nástroj pro výrobce lopatek turbín, výrobce nástrojů a lisovacích forem, strojírenské dílny, odlévárny, šperkařství, výrobce lékařských implantátů, výrobce kompozitů a mnoho dalších oborů!
  • Vysoce kvalitní vzduchová hadice; průměr 1/4″ (6 mm) a délka 5 stop (1,5 m). Sestava s navlečenou hadicí; pomáhá odvádět vzduch a přebytečný olej od obsluhy. Délka 12″ (305 mm). Regulace průtoku s proměnnými otáčkami; Nastavte si požadované otáčky pomocí otočného ovladače, a to až na 60 000 ot./min. Na rozdíl od rolovacích ventilů zůstává nastavená rychlost zachována i při vypínání a zapínání nástroje. Funkce „One Touch“ spustí nářadí na požadované otáčky; praktické tlačítko pro snadné zapnutí a vypnutí. Nástroj se spustí stejnou rychlostí, jakou jste ho vypnuli!
  • Ergonomická rukojeť s reliéfním povrchem; Rukojeť s reliéfním povrchem a protiskluzovou úpravou je izolovaná, což zajišťuje pohodlné používání. Velká přesná ložiska; zajišťují delší životnost nástroje než konkurenční modely. Aretační mechanismus vřetena umožňuje snadné utažení upínacího pouzdra; s průchozím otvorem pro rychlou výměnu příslušenství. Už žádné potíže se dvěma klíči! Nízké excentrické vychýlení upínacího pouzdra; excentrické vychýlení menší než 0,003 minimalizuje vibrace a zajišťuje vysoce kvalitní řez.
  • Model umožňuje použití volitelných upínacích vložek: 1/16″ (51760) a 3/32″ (51674).

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,1 hp
  • Max. RPM: 60000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 108 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,34 kg