• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Tiefenmessschieber 0-300 mm

Artikel-Nr.: 527-203
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 527-203
EAN / GTIN 4946368108728
Herstellernummer 527-203
L-Nummer L40010 2050
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Nonius Tiefenmessschieber bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Modelle mit Feinstellung sind verfügbar. Die Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt.

Merkmal:

  • Brücke (B x T): 100 x 6,5 mm
  • Digital/Analog: Analog
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,08 mm
  • Größe / Abmessung: 0,455 X 0,13 X 0,02 M
  • Skalenteilungswert: 0,05 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box