Pied à coulisse, 0-300 mm, métrique

Réf.: 527-203
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 527-203
EAN / GTIN 4946368108728
Réf. fabricant 527-203
Article hors catalogue L40010 2050
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le pied à coulisse de profondeur Nonius vous offre les avantages suivants: Des modèles avec réglage fin sont disponibles. Les surfaces de mesure et les guides sont durcis et finement rodés.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 300
Précision : ±0,05 mm
Valeur de la graduation : 0,05 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,08 mm
Pouce/Métrique : Métrique