• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.5 hp Winkelschleifer mit 7-Grad-Versatz

Artikel-Nr.: 52211
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52211
EAN / GTIN 0616026522114
Herstellernummer 52211
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Druckluft-Stabschleifer, 7-Grad-Versatz, kurzer Schaft, ohne Getriebe, Frontabluft
  • Getriebelos für geringeren Wartungsaufwand und kürzere Ausfallzeiten.
  • Enthält Spannzangeneinsätze in den Größen 1/4″ (50013) und 6 mm (50016); passend für die optionalen Größen 1/8″ (50065), 3/8″ (50014) und 8 mm (50039)
  • Zur Verwendung mit Hartmetallfräsern, Rotationsfeilen, Schleifstiften und Schleifscheiben

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Abgassystemtyp: Vorderseite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 114 mm
  • Länge (mm): 152 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,85 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb