{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 520 | |
| Spannbereich | kein Spannbereich | |
| Farbe | grau | |
| Breite gesamt B | 130 mm | |
| Höhe gesamt H | 137 mm | |
| Backenbreite A | 125 mm | |
| Backenhöhe h | 25 mm | |
| Backen auswechselbar | nein | |
| Auflagehöhe c1 | 75 mm | |
| mit Bohrung | ja | |
| schwenkbar | ja | |
| Ausführung | mechanisch | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | lackiert | |
| Produktart | Parallel-Schraubstock |
| Artikelnummer | 520-125-G | |
| EAN / GTIN | 4027474759865 | |
| Herstellernummer | 520-125-G | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |