{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschreibung Form | halbrund; halbstumpf auslaufend | |
| Hiebart | Feinschnitt | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Belegung | einseitig | |
| Abstand Schneiden | 3 mm | |
| Produktart | Gefräste Feile | |
| geeignet für Material | Holz; Kunststoffe; Leder; Leichtmetalle | |
| Breite | 27 mm | |
| Höhe | 9 mm | |
| Länge ohne Angel | 300 mm | |
| Norm | DIN 7264 | |
| Stiel / Griff | kein Griff / Stiel vorhanden |
| Artikelnummer | 519160 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001696274 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 Wermelskirchen, Deutschland, www.klaes-regio.com |