{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma | Salida semiroma; semicircular | |
| Tipo de corte | Corte fino | |
| Grado de finura | Basto/a | |
| Ocupación | de un lado | |
| Distancia entre filos | 3 mm | |
| Tipo de producto | Lima fresada | |
| Para material | Madera; plásticos; Cuero; Metales ligeros | |
| Anchura | 27 mm | |
| Altura | 9 mm | |
| Longitud sin cola | 300 mm | |
| Norma | DIN 7264 | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 519160 300 | |
| EAN / GTIN | 2050001696274 | |
| Fabricante/responsable | Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 Wermelskirchen, Deutschland, www.klaes-regio.com |